項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
最大。 壓力 | 2000 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
UPC | 690291026935 |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0310507405 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 新台幣908元 | |
0310507603 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 新台幣1,147元 | |
0310507801 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 新台幣1,247元 | |
0310508205 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 新台幣1,946元 | |
0310508403 | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 新台幣2,676元 | |
0310508601 | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 新台幣3,091元 | |
0310508809 | 1500 psi @ 150度F | 2" | 新台幣5,178元 |