項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 1500 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1.5“ |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 7307199080 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0310510201 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 新台幣1,198元 | |
0310510409 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 新台幣1,200元 | |
0310510607 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 新台幣1,368元 | |
0310510805 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 新台幣1,448元 | |
0310511001 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 新台幣1,598元 | |
0310511209 | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 新台幣2,547元 | |
0310511605 | 1500 psi @ 150度F | 2" | 新台幣5,193元 |