項目 | 異徑管聯軸器 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 1500 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1-1/4" x 1/2" |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | US |
型號 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0310541206 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8“x 1 / 4” | 300 PSI | 新台幣986元 | |
0310541404 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2“x 3 / 8” | 300 PSI | 新台幣1,178元 | |
0310541602 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2“x 1 / 4” | 300 PSI | 新台幣1,257元 | |
0310541800 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4“x 1 / 2” | 300 PSI | 新台幣1,178元 | |
0310542006 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4“x 3 / 8” | 300 PSI | 新台幣1,855元 | |
0310542204 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4“x 1 / 4” | 300 PSI | 新台幣1,675元 | |
0310542402 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1英寸x 3/4英寸 | 300 PSI | 新台幣1,530元 |