項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 1500 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1-1/4" x 1/2" |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.85 |
船高(厘米) | 27.31 |
船長(厘米) | 33.35 |
船寬(厘米) | 26.82 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0311007009 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣451元 | |
0311007207 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣921元 | |
0311007405 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣359元 | |
0311007801 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣402元 | |
0311007801 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3 / 4“x 3 / 8” | 新台幣423元 | |
0311008007 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3 / 4“x 1 / 4” | 新台幣512元 | |
0311008205 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3 / 4“x 1 / 4” | 新台幣876元 |