項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 3" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 1.97 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0311022800 | 1機構/ 8“ | -20度至150度F | 新台幣495元 | |
0311023006 | 1機構/ 4“ | -20度至150度F | 新台幣354元 | |
0311023204 | 3機構/ 8“ | -20度至150度F | 新台幣419元 | |
0311023402 | 1機構/ 2“ | -20度至150度F | 新台幣320元 | |
0311023600 | 3機構/ 4“ | -20度至150度F | 新台幣434元 | |
0311023808 | 1" | -20度至150度F | 新台幣527元 | |
0311024004 | 1.25“ | -20度至150度F | 新台幣779元 |