項目 | Cross |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 2000 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 12.07 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0311069207 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 8“ | 新台幣1,312元 | |
0311069603 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 8“ | 新台幣1,202元 | |
0311069801 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 新台幣1,014元 | |
0311070007 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 4“ | 新台幣1,278元 | |
0311070205 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1" | 新台幣1,715元 | |
0311070403 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1.25“ | 新台幣2,323元 | |
0311070601 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1.5“ | 新台幣2,903元 |