扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ANVIL 0311080402 聯軸器鍍鋅鋼 150 3/4 英寸 | AF8EHZ 25CF81

ANVIL 0311080402聯軸器鍍鋅鋼150 3/4英寸

有現貨
貨號:AF8EHZ Model: 0311080402,en交叉編號:25CF81

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$328 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目耦合
主體材料鍍鋅鋼
課程150
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力300 psi @ 150度F WOG
管道尺寸3機構/ 4“
飽和蒸汽壓力150 PSI
溫度。 範圍-20度至150度F

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)4.32
船長(厘米)4.32
船寬(厘米)4.32
HS代碼7307199090

產品型號

產品型號溫度。 範圍主體材料課程連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸飽和蒸汽壓力價錢
ANVIL 0310538004 聯軸器 可鍛鑄鐵 300 1/4 英寸 Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-1機構/ 4“300 PSI新台幣716元
ANVIL 0310538202 聯軸器 可鍛鑄鐵 300 3/8 英寸 Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-3機構/ 8“300 PSI新台幣714元
ANVIL 0310538400 聯軸器 可鍛鑄鐵 300 1/2 英寸 Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-1機構/ 2“300 PSI新台幣797元
ANVIL 0310538608 聯軸器 可鍛鑄鐵 300 3/4 英寸 Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-3機構/ 4“300 PSI新台幣918元
ANVIL 0310538806 聯軸器 可鍛鑄鐵 300 1 英寸 Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-1"300 PSI新台幣1,046元
ANVIL 0310539002 聯軸器 可鍛鑄鐵 300 1-1/4 英寸 | AA4DGM 12G065 0310539002-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約1500 psi @ 150度F-1.25“300 PSI新台幣1,413元
ANVIL 0310539200 聯軸器 可鍛鑄鐵 300 1-1/2 英寸 | AA4DGN 12G066 0310539200-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約1500 psi @ 150度F-1.5“300 PSI新台幣1,847元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0311080402聯軸器鍍鋅鋼150 3/4英寸
新台幣328元 /單元