項目 | 減速器 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 3 / 8“x 1 / 4” |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
UPC | 690291348570 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0311086607 | 3 / 4“x 1 / 8” | -20度至150度F | 新台幣457元 | |
0311087209 | 1英寸x 3/8英寸 | -20度至150度F | 新台幣736元 | |
0311087407 | 1英寸x 1/4英寸 | -20度至150度F | 新台幣796元 | |
0311087605 | 1-1 / 4“ x 1” | -20度至150度F | 新台幣683元 | |
0311087803 | 1-1/4" x 3/4" | -20度至150度F | 新台幣671元 | |
0311088009 | 1-1/4" x 1/2" | -20度至150度F | 新台幣977元 | |
0311088207 | 1-1/2" x 1-1/4" | -20度至150度F | 新台幣860元 |