扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ANVIL 0311088603 異徑管 1-1/2 x 3/4 英寸 Npt 鍍鋅 | AF8DWQ 25CG09

ANVIL 0311088603減速機1-1 / 2 x 3/4英寸Npt鍍鋅

有現貨
貨號:AF8DWQ Model: 0311088603,en交叉編號:25CG09

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$980 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
主體材料鍍鋅鋼
課程150
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力300 psi @ 150度F WOG
管道尺寸1-1/2" x 3/4"
飽和蒸汽壓力150 PSI
溫度。 範圍-20度至150度F

送貨信息:

船重(kg) 0.39
船高(厘米)5.84
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)6.35
HS代碼7307199090

產品型號

產品型號管道尺寸溫度。 範圍價錢
ANVIL 0311086607 異徑管 3/4 x 1/8 英寸 Npt 鍍鋅 | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4“x 1 / 8”-20度至150度F新台幣493元
ANVIL 0311087209 減速器 1 x 3/8 英寸 Npt 鍍鋅 | AF8DWH 25CG02 03110872091英寸x 3/8英寸-20度至150度F新台幣816元
ANVIL 0311087407 異徑管 1 x 1/4 英寸 Npt 鍍鋅 | AF8DWJ 25CG03 03110874071英寸x 1/4英寸-20度至150度F新台幣852元
ANVIL 0311087605 異徑管 1-1/4 x 1 英寸 Npt 鍍鋅 | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4“ x 1”-20度至150度F新台幣757元
ANVIL 0311087803 異徑管 1-1/4 x 3/4 英寸 Npt 鍍鋅 | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20度至150度F新台幣737元
ANVIL 0311088009 異徑管鍍鋅鋼 1-1/4 x 1/2 英寸 | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20度至150度F新台幣1,068元
ANVIL 0311088207 異徑管鍍鋅鋼 1-1/2 X1-1/4 英寸 | AF8DWN 25CG07 03110882071-1/2" x 1-1/4"-20度至150度F新台幣923元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0311088603減速機1-1 / 2 x 3/4英寸Npt鍍鋅
新台幣980元 /單元