項目 | 工會 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
十六進制大小 | 1.187“ |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
UPC | 690291823824 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307193060 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0312822000 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,237元 | |
0312822026 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,138元 | |
0312822042 | 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣809元 | |
0312822067 | 15機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 新台幣844元 | |
0312822109 | 1.187“ | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣1,439元 | |
0312822125 | 1.187“ | 1" | 新台幣1,192元 | |
0312822141 | 1-11 / 16“ | 1.25“ | 新台幣1,835元 |