項目 | 工會 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
十六進制大小 | 1-11 / 16“ |
最大。 壓力 | 600 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1.25“ |
飽和蒸汽壓力 | 230 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 7307199030 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0312822604 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 新台幣2,027元 | |
0312822620 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,688元 | |
0312822646 | 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,708元 | |
0312822661 | 15機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,459元 | |
0312822687 | 1.187“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,658元 | |
0312822703 | 1.187“ | 1" | 新台幣2,132元 | |
0312822745 | 2" | 1.5“ | 新台幣4,007元 |