項目 | 工會 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 2.5“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0313822009 | 1機構/ 8“ | 新台幣1,475元 | |
0313822025 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,497元 | |
0313822041 | 3機構/ 8“ | 新台幣975元 | |
0313822066 | 1機構/ 2“ | 新台幣885元 | |
0313822082 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,160元 | |
0313822108 | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣1,807元 | |
0313822124 | 1" | 新台幣1,414元 |