項目 | 帽 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
UPC | 690291348037 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7307199080 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0318900008 | 1機構/ 8“ | 新台幣52元 | |
0318900040 | 1機構/ 4“ | 新台幣61元 | |
0318900081 | 3機構/ 8“ | 新台幣85元 | |
0318900529 | 1機構/ 2“ | 新台幣158元 | |
0318900560 | 3機構/ 4“ | 新台幣215元 | |
0318900644 | 1.25“ | 新台幣326元 | |
0318900685 | 1.5“ | 新台幣481元 |