項目 | 帽 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 1000 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 3" |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 2.04 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 7307199080 |
原產地 | US |
型號 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0318901261 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣694元 | |
0318901287 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 新台幣687元 | |
0318901303 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣694元 | |
0318901329 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣995元 | |
0318901345 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300 PSI | 新台幣1,337元 | |
0318901360 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | 新台幣1,245元 | |
0318901386 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | 新台幣1,781元 |