項目 | 六角防鬆螺母 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
十六進制大小 | 1.437“ |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0318913522 | 1.75“ | 1" | 新台幣481元 | |
0318913563 | 2-3 / 32“ | 1.25“ | 新台幣426元 | |
0318913605 | 2-11 / 32“ | 1.5“ | 新台幣547元 | |
0318913647 | 2.875“ | 2" | 新台幣888元 | |
0318913720 | 3.5“ | 2.5“ | 新台幣1,610元 | |
0318913803 | 4-17 / 64“ | 3" | 新台幣2,333元 | |
0318913845 | 5.375“ | 4" | 新台幣2,802元 |