項目 | 帽 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 3" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 1.16 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0319900528 | 1機構/ 2“ | -20度至150度F | 新台幣221元 | |
0319900569 | 3機構/ 4“ | -20度至350度F | 新台幣315元 | |
0319900601 | 1" | -20度至150度F | 新台幣353元 | |
0319900643 | 1.25“ | -20度至150度F | 新台幣473元 | |
0319900684 | 1.5“ | -20度至150度F | 新台幣624元 | |
0319900726 | 2" | -20度至150度F | 新台幣905元 | |
0319900767 | 2.5“ | -20度至150度F | 新台幣2,346元 |