項目 | 襯套 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
課程 | 300 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
最大。 壓力 | 2000 psi @ 150度F WOG |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
管道尺寸 | 1 / 2“x 1 / 8” |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0319905360 | 1機構/ 4“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣63元 | |
0319905402 | 3機構/ 8“ | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣81元 | |
0319905444 | 3機構/ 8“ | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣73元 | |
0319905485 | 1機構/ 2“ | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣133元 | |
0319905527 | 1機構/ 2“ | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣124元 |