扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ANVIL 0319907721 六角襯套鍍鋅鋼 2 英寸 x 1-1/4 英寸 | AF8YBP 29JD62

ANVIL 0319907721六角套管鍍鋅鋼2英寸x 1-1 / 4英寸

有現貨
貨號:AF8YBP Model: 0319907721,en交叉編號:29JD62

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,012 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角襯套
主體材料鍍鋅鋼
課程300
連接類型MNPT x FNPT
最大。 壓力1500 psi @ 150度F WOG
孔數2
外直徑。2.5“
管道尺寸2英寸x 1-1 / 4英寸
飽和蒸汽壓力300 PSI
溫度。 範圍-20度至150度F

送貨信息:

船重(kg) 0.38
船高(厘米)3.3
船長(厘米)7.37
船寬(厘米)6.6
HS代碼7307199090

產品型號

產品型號溫度。 範圍主體材料課程連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸飽和蒸汽壓力價錢
ANVIL 0319907408 六角襯套 1-1/2 x 1-1/4 英寸 Npt 鍍鋅 | AB8AJW 25CG71 0319907408-20度至150度F鍍鋅鋼150MNPT x FNPT300 psi @ 150度F WOG-1-1/2" x 1-1/4"150 PSI新台幣801元
ANVIL 0319907689 六角襯套 2 x 1-1/2 英寸 Npt 鍍鋅 | AB8AJX 25CG72 0319907689-20度至150度F鍍鋅鋼150MNPT x FNPT300 psi @ 150度F WOG-2英寸x 1-1 / 2英寸150 PSI新台幣916元
ANVIL 0319906368 六角襯套 3/4 x 1/2 英寸 Npt 鍍鋅 | AF8ELV 25CG57 0319906368-20度至350度F鍍鋅鋼150MNPT x FNPT300 psi @ 150度F WOG-3 / 4“x 1 / 2”150 PSI新台幣487元
ANVIL 0319906400 六角襯套 3/4 x 3/8 英寸 Npt 鍍鋅 | AF8ELW 25CG58 0319906400-20度至350度F鍍鋅鋼150MNPT x FNPT300 psi @ 150度F WOG-3 / 4“x 3 / 8”150 PSI新台幣629元
ANVIL 0319906483 六角襯套 3/4 x 1/4 英寸 Npt 鍍鋅 | AF8ELX 25CG59 0319906483-20度至150度F鍍鋅鋼150MNPT x FNPT300 psi @ 150度F WOG-3 / 4“x 1 / 4”150 PSI新台幣564元
ANVIL 0319906566 六角襯套 3/4 x 1/8 英寸 Npt 鍍鋅 | AF8ELY 25CG60 0319906566-20度至150度F鍍鋅鋼150MNPT x FNPT300 psi @ 150度F WOG-3 / 4“x 1 / 8”150 PSI新台幣582元
ANVIL 0319906640 六角襯套 1 x 3/4 英寸 Npt 鍍鋅 | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20度至150度F鍍鋅鋼150MNPT x FNPT300 psi @ 150度F WOG-1英寸x 3/4英寸150 PSI新台幣523元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0319907721六角套管鍍鋅鋼2英寸x 1-1 / 4英寸
新台幣1,012元 /單元