項目 | 六角防鬆螺母 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
十六進制大小 | 2-3 / 32“ |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1.25“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0319913364 | 11機構/ 16“ | 300 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 4“ | 新台幣275元 | |
0319913406 | 1" | 300 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 8“ | 新台幣366元 | |
0319913448 | 1.187“ | 300 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 新台幣290元 | |
0319913489 | 1.437“ | 300 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 4“ | 新台幣392元 | |
0319913521 | 1.75“ | 300 psi @ 150度F WOG | 1" | 新台幣487元 | |
0319913646 | 2.875“ | 300 psi @ 150度F WOG | 2" | 新台幣1,130元 | |
0319913604 | 2-11 / 32“ | 不用於壓力服務 | 1.5“ | 新台幣804元 |