項目 | 商家聯軸器 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 2" |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 7.3 |
船長(厘米) | 7.3 |
船寬(厘米) | 7.3 |
HS代碼 | 7307923010 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0320201031 | 鍛鋼 | 300 | 300 PSI | 1機構/ 2“ | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 新台幣1,171元 | |
0320201049 | 鍛鋼 | 300 | 300 PSI | 3機構/ 4“ | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 新台幣1,245元 | |
0320201056 | 鍛鋼 | 300 | 300 PSI | 1" | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 新台幣1,565元 | |
0320201064 | 鍛鋼 | 300 | 300 PSI | 1.25“ | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 新台幣2,453元 | |
0320201072 | 可鍛鐵 | 300 | 300 PSI | 1.5“ | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 新台幣2,302元 | |
0320200009 | 可鍛鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1機構/ 8“ | 150 PSI | 新台幣157元 | |
0320200017 | 可鍛鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 150 PSI | 新台幣190元 |