ANVIL 0330519406 管接頭,黑色,3/4 X 3 英寸尺寸,附表 80
貨號: BT8HJF
Model: 0330519406,en
NT$233 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 乳頭 |
型號 | 無縫/焊接 | 基本連接類型 | 內部Dia。 | 室壁厚度 | 總長: | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0332600402 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 1.5“ | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣221元 | |
0332600600 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 2" | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣232元 | |
0332600808 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 2.5“ | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣254元 | |
0332601004 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 3" | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣251元 | |
0332601202 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 3.5“ | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣273元 | |
0332601400 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 4" | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣297元 | |
0332601608 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 4.5“ | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣495元 |