扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ANVIL 0332619600 管接頭,3/4 英吋尺寸,3-1/2 英吋長度 | AB4XGZ 20H715

ANVIL 0332619600 管接頭,3/4 英寸尺寸,3-1/2 英寸長

有現貨
貨號:AB4XGZ Model: 0332619600,en交叉編號:20H715

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$317 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
基本連接類型兩端都有螺紋
主體材料黑鋼
內部Dia。0.750“
總長:3.5“
最大。 壓力3000 PSI
最高 蒸汽壓力300度F時550 psi WSP
外直徑。1.05“
管道尺寸3機構/ 4“
活動行程80
無縫/焊接無縫
螺紋類型NPT
室壁厚度0.154“

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)2.54
船長(厘米)9.14
船寬(厘米)2.54
HS代碼7307995015
原產地US

產品型號

產品型號無縫/焊接基本連接類型內部Dia。室壁厚度總長:最大。 壓力最高 蒸汽壓力外直徑。價錢
ANVIL 0332600402 管接頭,1/8 英吋尺寸,1-1/2 英吋長度 | AB4XDW 20H642 0332600402無縫兩端都有螺紋0.125“0.095“1.5“3000 PSI300度F時550 psi WSP0.405“新台幣221元
ANVIL 0332600600 管接頭,1/8 英吋尺寸,2 英吋長度 | AB4XDX 20H643 0332600600無縫兩端都有螺紋0.125“0.095“2"3000 PSI300度F時550 psi WSP0.405“新台幣232元
ANVIL 0332600808 管接頭,1/8 英吋尺寸,2-1/2 英吋長度 | AB4XDY 20H644 0332600808無縫兩端都有螺紋0.125“0.095“2.5“3000 PSI300度F時550 psi WSP0.405“新台幣254元
ANVIL 0332601004 管接頭,1/8 英吋尺寸,3 英吋長度 | AB4XDZ 20H645 0332601004無縫兩端都有螺紋0.125“0.095“3"3000 PSI300度F時550 psi WSP0.405“新台幣251元
ANVIL 0332601202 管接頭,1/8 英吋尺寸,3-1/2 英吋長度 | AB4XEA 20H646 0332601202無縫兩端都有螺紋0.125“0.095“3.5“3000 PSI300度F時550 psi WSP0.405“新台幣273元
ANVIL 0332601400 管接頭,1/8 英吋尺寸,4 英吋長度 | AB4XEB 20H647 0332601400無縫兩端都有螺紋0.125“0.095“4"3000 PSI300度F時550 psi WSP0.405“新台幣297元
ANVIL 0332601608 管接頭,1/8 英吋尺寸,4-1/2 英吋長度 | AB4XEC 20H648 0332601608無縫兩端都有螺紋0.125“0.095“4.5“3000 PSI300度F時550 psi WSP0.405“新台幣495元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0332619600 管接頭,3/4 英寸尺寸,3-1/2 英寸長
新台幣317元 /單元