得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
內部Dia。 | 1.000“ |
總長: | 4.5“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 300度F時550 psi WSP |
外直徑。 | 1.315“ |
管道尺寸 | 1" |
活動行程 | 80 |
無縫/焊接 | 無縫 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.179“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | US |
型號 | 無縫/焊接 | 基本連接類型 | 內部Dia。 | 室壁厚度 | 總長: | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0332600402 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 1.5“ | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣221元 | |
0332600600 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 2" | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣232元 | |
0332600808 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 2.5“ | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣254元 | |
0332601004 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 3" | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣251元 | |
0332601202 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 3.5“ | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣273元 | |
0332601400 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 4" | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣297元 | |
0332601608 | 無縫 | 兩端都有螺紋 | 0.125“ | 0.095“ | 4.5“ | 3000 PSI | 300度F時550 psi WSP | 0.405“ | 新台幣495元 |