項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 螺紋的 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 3-5 / 16“ |
管道尺寸 | 2" |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 2.74 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 7307110030 |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0361109309 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,739元 | |
0361109358 | 1" | 1機構/ 4“ | 新台幣1,016元 | |
0361109408 | 1.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣974元 | |
0361109457 | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,000元 | |
0361109507 | 1.75“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,247元 | |
0361109556 | 2" | 1" | 新台幣1,634元 | |
0361109606 | 2.437“ | 1.25“ | 新台幣2,847元 |