得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | T恤 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 螺紋的 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 3 |
外直徑。 | 3-5 / 16“ |
管道尺寸 | 2" |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 3.47 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7307110030 |
型號 | 課程 | 連接類型 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0361224801 | 6000 | 核不擴散條約 | - | 1機構/ 2“ | -20度至150度F | 新台幣1,289元 | |
0361225006 | 6000 | 核不擴散條約 | - | 3機構/ 4“ | -20度至150度F | 新台幣1,769元 | |
0361225204 | 6000 | 核不擴散條約 | - | 1" | -20度至150度F | 新台幣3,020元 | |
0361225600 | 6000 | 核不擴散條約 | - | 1.5“ | -20度至150度F | 新台幣5,136元 | |
0361225808 | 6000 | 核不擴散條約 | - | 2" | -20度至150度F | 新台幣8,962元 | |
0361119001 | 3000 | 螺紋的 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | -20度至550度F | 新台幣822元 | |
0361119605 | 3000 | 螺紋的 | 1.5“ | 1機構/ 2“ | -20度至550度F | 新台幣821元 |