項目 | 減少三通 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 螺紋的 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 3 |
外直徑。 | 2" |
管道尺寸 | 2“x 2”x 3 / 4“ |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 7307110030 |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0361125354 | 2“x 2”x 1 / 2“ | 新台幣6,835元 | |
0361125404 | 2“x 2”X 1“ | 新台幣6,882元 | |
0361125602 | 2英寸x 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣6,835元 |