項目 | 半聯軸器 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 螺紋的 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 1.375“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
UPC | 00690291088971 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 14.94 |
船寬(厘米) | 14.94 |
HS代碼 | 7307110030 |
產品 | 型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0361168404 | 2.25“ | 1.25“ | 新台幣425元 | ||
0361169402 | 5.5“ | 4" | 新台幣5,901元 |