得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減速器 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 螺紋的 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
管道尺寸 | 3 / 8“x 1 / 4” |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.24 |
HS代碼 | 7307110030 |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0361176407 | 1.75“ | 1英寸x 3/4英寸 | 新台幣724元 | |
0361178205 | 3" | 2英寸x 3/4英寸 | 新台幣1,851元 | |
0361175003 | 3機構/ 4“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣402元 | |
0361175102 | 7機構/ 8“ | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣421元 | |
0361175300 | 1.125“ | 1 / 2“x 1 / 8” | 新台幣440元 | |
0361175409 | 1.125“ | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣470元 | |
0361175508 | 1.125“ | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣461元 |