項目 | 帽 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 螺紋的 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 1 |
外直徑。 | 2.5“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 4.45 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307199060 |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0361188006 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣244元 | |
0361188204 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣246元 | |
0361188402 | 7機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣235元 | |
0361188600 | 1.125“ | 1機構/ 2“ | 新台幣244元 | |
0361188808 | 1.375“ | 3機構/ 4“ | 新台幣338元 | |
0361189004 | 1.75“ | 1" | 新台幣524元 | |
0361189202 | 2.25“ | 1.25“ | 新台幣850元 |