項目 | 六角襯套 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
十六進制大小 | 1.75“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 1.75“ |
管道尺寸 | 1-1/4" x 3/8" |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 2.77 |
船長(厘米) | 2.77 |
船寬(厘米) | 4.45 |
HS代碼 | 7307199060 |
型號 | 課程 | 連接類型 | 十六進制大小 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0361331101 | 6000 | MNPT x FNPT | 1-25 / 64“ | - | 1英寸x 1/4英寸 | -20度至150度F | 新台幣312元 | |
0361331309 | 6000 | MNPT x FNPT | 1-25 / 64“ | - | 1英寸x 1/2英寸 | -20度至150度F | 新台幣308元 | |
0361331408 | 6000 | MNPT x FNPT | 1-25 / 64“ | - | 1英寸x 3/4英寸 | -20度至150度F | 新台幣326元 | |
0361332901 | 6000 | MNPT x FNPT | 2-33 / 64“ | - | 2英寸x 1/4英寸 | -20度至150度F | 新台幣856元 | |
0361333107 | 6000 | MNPT x FNPT | 2-33 / 64“ | - | 2英寸x 1/2英寸 | -20度至150度F | 新台幣859元 | |
0361333206 | 6000 | MNPT x FNPT | 2.5“ | - | 2英寸x 3/4英寸 | -20度至150度F | 新台幣859元 | |
0361333305 | 6000 | MNPT x FNPT | 2-33 / 64“ | - | 2的“X 1” | -20度至150度F | 新台幣896元 |