項目 | 六角襯套 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 6000 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
十六進制大小 | 2.5“ |
管道尺寸 | 2英寸x 1-1 / 2英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
UPC | 690291090530 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 課程 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0361330400 | 鍛鋼 | 6000 | 57機構/ 64“ | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣157元 | ||
0361330509 | 鍛鋼 | 6000 | 57機構/ 64“ | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣157元 | ||
0361330707 | 鍛鋼 | 6000 | 1-1 / 16“ | 3 / 4“x 1 / 4” | 新台幣179元 | ||
0361330905 | 鍛鋼 | 6000 | 1-3 / 64“ | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣187元 | ||
0361332604 | 鍛鋼 | 6000 | 2" | 1-1 / 2“ x 1” | 新台幣567元 | ||
0361333404 | 鍛鋼 | 6000 | 2-33 / 64“ | 2英寸x 1-1 / 4英寸 | 新台幣812元 | ||
0318905361 | 可鍛鐵 | 150 | - | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣53元 |