項目 | 吊耳聯盟 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 螺紋的 |
十六進制大小 | 7-25 / 64“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 7-25 / 64“ |
管道尺寸 | 4" |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 7.11 |
船高(厘米) | 15.11 |
船長(厘米) | 15.11 |
船寬(厘米) | 13.28 |
HS代碼 | 7307199030 |
型號 | 十六進制大小 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0361530801 | 3-25 / 64“ | 3-23 / 64“ | 1.25“ | 新台幣2,612元 | |
0361531007 | 3-25 / 64“ | 3-23 / 64“ | 1.5“ | 新台幣2,569元 | |
0361531205 | 4-27 / 64“ | 4-27 / 64“ | 2" | 新台幣3,242元 | |
0361531403 | 5-15 / 64“ | 5-3 / 13“ | 2.5“ | 新台幣6,001元 | |
0361531601 | 6.156“ | 6.156“ | 3" | 新台幣8,243元 | |
0361530207 | 1-15 / 16“ | 1-15 / 16“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,131元 | |
0361530405 | 2.375“ | 2.375“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,218元 |