扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ANVIL 0362000804 彎頭,最大壓力 2000 Psi,1/2 英吋尺寸,承插焊接連接 | AF9DKQ 29VD92

ANVIL 0362000804 彎頭,最大壓力 2000 Psi,1/2 英寸尺寸,承插焊連接

有現貨
貨號: AF9DKQ Model: 0362000804,en交叉參考:29VD92

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$516 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
主體材料鍛鋼
課程3000
連接類型承插焊
最大。 壓力3000 PSI
孔數2
外直徑。1-13 / 64“
管道尺寸1機構/ 2“
飽和蒸汽壓力300華氏度時550磅/平方英寸
溫度。 範圍-20度至550度F

送貨信息:

船重(kg) 0.25
船高(厘米)3.15
船長(厘米)3.15
船寬(厘米)3.2
HS代碼7307923030

產品型號

產品型號溫度。 範圍主體材料課程連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸飽和蒸汽壓力價錢
鐵砧 0310500202 90 度彎頭,可鍛鑄鐵 300,1/4 英吋 Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-1機構/ 4“300 PSI新台幣852元
鐵砧 0310500400 90 度彎頭,可鍛鑄鐵 300,3/8 英吋 Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-3機構/ 8“300 PSI新台幣758元
鐵砧 0310500608 90 度彎頭,可鍛鑄鐵 300,1/2 英吋 Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-1機構/ 2“300 PSI新台幣1,138元
鐵砧 0310500806 90 度彎頭,可鍛鑄鐵 300,3/4 英吋 Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-3機構/ 4“300 PSI新台幣1,321元
鐵砧 0310501002 90 度彎頭,可鍛鑄鐵 300,1 英吋 Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F-1"300 PSI新台幣1,681元
鐵砧 0310501200 90 度彎頭,可鍛鑄鐵 300,1-1/4 英吋 | AA4DEG 12G014 0310501200-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約1500 psi @ 150度F-1.25“300 PSI新台幣2,009元
鐵砧 0310501408 90 度彎頭,可鍛鑄鐵 300,1-1/2 英吋 | AA4DEH 12G015 0310501408-20度至150度F可鍛鐵300核不擴散條約1500 psi @ 150度F-1.5“300 PSI新台幣2,606元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0362000804 彎頭,最大壓力 2000 Psi,1/2 英寸尺寸,承插焊連接
新台幣516元 /單元