項目 | 彎頭,45度 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 1-13 / 64“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.15 |
船長(厘米) | 3.15 |
船寬(厘米) | 3.2 |
HS代碼 | 7307923030 |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0362012403 | 11機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 新台幣807元 | |
0362012601 | 27-32“ | 1機構/ 4“ | 新台幣830元 | |
0362012809 | 63機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 新台幣772元 | |
0362013203 | 1-27 / 64“ | 3機構/ 4“ | 新台幣794元 | |
0362013401 | 1-47 / 64“ | 1" | 新台幣1,036元 | |
0362013609 | 2-7 / 64“ | 1.25“ | 新台幣1,319元 | |
0362013807 | 2.375“ | 1.5“ | 新台幣1,731元 |