項目 | 半聯軸器 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 1-27 / 64“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.66 |
船長(厘米) | 3.66 |
船寬(厘米) | 5.49 |
HS代碼 | 7307110030 |
型號 | 連接類型 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0361167208 | 螺紋的 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣131元 | |
0361167406 | 螺紋的 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣133元 | |
0361167604 | 螺紋的 | 7機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣138元 | |
0361167802 | 螺紋的 | 1.125“ | 1機構/ 2“ | 新台幣130元 | |
0361168206 | 螺紋的 | 1.75“ | 1" | 新台幣255元 | |
0361168602 | 螺紋的 | 2.5“ | 1.5“ | 新台幣593元 | |
0361168800 | 螺紋的 | 3" | 2" | 新台幣750元 |