項目 | 半聯軸器 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 2-7 / 64“ |
管道尺寸 | 1.25“ |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 4.29 |
船長(厘米) | 4.29 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7307110030 |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0362073603 | 2.375“ | 1.5“ | 新台幣864元 | |
0362074007 | 3-35 / 64“ | 2.5“ | 新台幣10,197元 | |
0362074205 | 4-7 / 32“ | 3" | 新台幣10,891元 |