項目 | 減少耦合 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 2-7 / 64“ |
管道尺寸 | 1-1 / 4“ x 1” |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
UPC | 690291092145 |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 6.12 |
船長(厘米) | 6.12 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7307199060 |
型號 | 課程 | 連接類型 | 材料 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0362175408 | 3000 | 承插焊 | - | 2-29 / 32“ | 2的“X 1” | 新台幣2,160元 | |
0362175804 | 3000 | 承插焊 | - | 2-29 / 32“ | 2英寸x 1-1 / 4英寸 | 新台幣1,901元 | |
0362176208 | 3000 | 承插焊 | - | 2-29 / 32“ | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣1,921元 | |
0362179202 | 3000 | 承插焊 | - | 3-35 / 64“ | 2-1 / 2“ x 1” | 新台幣5,946元 | |
0361181209 | 3000 | 螺紋的 | - | 5.5“ | 4英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣13,285元 | |
0361181308 | 3000 | 螺紋的 | - | 5.5“ | 4的“X 2” | 新台幣13,097元 | |
0361181407 | 3000 | 螺紋的 | - | 5.5“ | 4英寸x 2-1 / 2英寸 | 新台幣13,285元 |