項目 | 減速機刀片 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
管道尺寸 | 1-1 / 4“ x 1” |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.96 |
船長(厘米) | 3.96 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7307199060 |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0362200800 | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣456元 | |
0362201600 | 3 / 4“x 1 / 4” | 新台幣575元 | |
0362202004 | 3 / 4“x 3 / 8” | 新台幣575元 | |
0362202400 | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣592元 | |
0362204604 | 1英寸x 1/2英寸 | 新台幣633元 | |
0362205007 | 1英寸x 3/4英寸 | 新台幣644元 | |
0362211005 | 1-1 / 2“ x 1” | 新台幣958元 |