項目 | 減速機刀片 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
管道尺寸 | 1-1/2" x 1-1/4" |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 4.27 |
船長(厘米) | 4.27 |
船寬(厘米) | 5.03 |
HS代碼 | 7307199060 |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0362206807 | 1-1/4" x 3/8" | 新台幣735元 | |
0362207201 | 1-1/4" x 1/2" | 新台幣750元 | |
0362207607 | 1-1/4" x 3/4" | 新台幣750元 | |
0362210205 | 1-1/2" x 1/2" | 新台幣933元 | |
0362210601 | 1-1/2" x 3/4" | 新台幣952元 |