項目 | 插座 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
十六進制大小 | 3-23 / 64“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 3-23 / 64“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 1.58 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 8.53 |
HS代碼 | 7307199030 |
型號 | 十六進制大小 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0362500407 | 1-17 / 64“ | 2-31 / 64“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,111元 | |
0362500605 | 1-31 / 64“ | 3-11 / 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,103元 | |
0362500803 | 1-11 / 16“ | 1-15 / 16“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,077元 | |
0362501009 | 1-15 / 16“ | 2.375“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,255元 | |
0362501207 | 2.375“ | 2-25 / 32“ | 1" | 新台幣1,612元 | |
0362501405 | 2-25 / 32“ | 3-23 / 64“ | 1.25“ | 新台幣2,583元 | |
0362501801 | 3-23 / 64“ | 4-27 / 64“ | 2" | 新台幣4,006元 |