項目 | 管夾 |
相容性測試 | UL,ULC,FM |
完 | 樸素 |
總長: | 6.5“ |
材料 | 普通鋼 |
最高 加載 | 1040度F時為650度F為930 |
金屬探測 | 是 |
管道尺寸 | 2-1 / 2“ |
螺紋尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7325995000 |
原產地 | US |
A.
A.
A.
A.
型號 | 完 | 總長: | 材料 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500093513 | 樸素 | 3.25“ | 普通鋼 | 500在650度F | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 新台幣376元 | |
0500093521 | 樸素 | 3.437“ | 普通鋼 | 500在650度F | 3機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 新台幣294元 | |
0500093539 | 樸素 | 3 9機構/ 16“ | 普通鋼 | 500在650度F | 1" | 5機構/ 16“ | 新台幣367元 | |
0500093547 | 樸素 | 4.125“ | 普通鋼 | 500在650度F | 1-1 / 4“ | 5機構/ 16“ | 新台幣419元 | |
0500093554 | 樸素 | 4 5機構/ 16“ | 普通鋼 | 800在650度F | 1-1 / 2“ | 5機構/ 16“ | 新台幣422元 | |
0500093562 | 樸素 | 5.5“ | 普通鋼 | 1040度F時為650度F為930 | 2" | 1機構/ 2“ | 新台幣658元 | |
0500093588 | 樸素 | 7" | 普通鋼 | 1040度F時為650度F為930 | 3" | 1機構/ 2“ | 新台幣735元 |