項目 | 管鞍 |
完 | 黑色 |
材料 | 鑄鐵 |
最高 加載 | 3800磅。 |
管道尺寸 | 4" |
標準與批准 | AA-1192(Type 38); WW-H-171-E(Type 39); MSS-SP-69(Type 38) |
類別 | 可調整 |
信號寬度 | 3.62“ |
船重(kg) | 7.88 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
型號 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0500175070 | 1800磅。 | 2.5“ | 3" | 新台幣8,276元 | |
0500175088 | 1800磅。 | 3" | 3" | 新台幣8,662元 | |
0500175112 | 3800磅。 | 5" | 3.62“ | 新台幣12,094元 | |
0500175120 | 3800磅。 | 6" | 3.62“ | 新台幣13,000元 | |
0500175138 | 3800磅。 | 8" | 3.62“ | 新台幣14,923元 | |
0500175146 | 3800磅。 | 10“ | 3.62“ | 新台幣14,628元 | |
0500175153 | 3800磅。 | 12“ | 3.62“ | 新台幣14,789元 |