項目 | 管鞍 |
完 | 黑色 |
材料 | 鑄鐵帶鋼叉 |
最高 加載 | 3800磅。 |
管道尺寸 | 6" |
標準與批准 | AA-1192(Type 38); WW-H-171-E(Type 39); MSS-SP-69(Type 38) |
類別 | 可調W /軛 |
信號寬度 | 3.62“ |
船重(kg) | 13.01 |
船高(厘米) | 26.92 |
船長(厘米) | 45.97 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
型號 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0500176102 | 3800磅。 | 4" | 新台幣16,419元 | |
0500176110 | 3800磅。 | 5" | 新台幣17,263元 | |
0500176136 | 3800磅。 | 8" | 新台幣18,853元 | |
0500176144 | 3800磅。 | 10“ | 新台幣21,757元 | |
0500176151 | 3800磅。 | 12“ | 新台幣22,035元 | |
0500176185 | - | - | 新台幣46,257元 | 詢價
|
0500176235 | - | - | 新台幣60,133元 | 詢價
|