項目 | 光束夾 |
波束寬度 | 5" |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 碳素鋼 |
最高 加載 | 1000磅 |
金屬探測 | 是 |
類別 | 標準職責 |
UPC | 690291528729 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0500315007 | 4" | 新台幣733元 | |
0500315023 | 6" | 新台幣793元 | |
0500315031 | 7" | 新台幣915元 | |
0500315049 | 8" | 新台幣985元 |