項目 | 羊角衣架 |
絕緣外徑 | 1至2“ |
絕緣厚度 | 1/2至1英寸 |
總長: | 8 15機構/ 16“ |
材料 | 鍍鋅鋼 |
最高 加載 | 750磅 |
管道尺寸 | 2-1 / 2至4“ |
標準與批准 | ASTM E84 1級25-60等級,UL E94 VO |
類別 | 帶絕緣鞍座系統 |
UPC | 069029154620 |
船重(kg) | 0.94 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 材料 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0500173307 | 4.5“ | 可鍛鐵 | 550磅 | 1/2至1英寸 | - | 新台幣869元 | |
0500173323 | 6.5“ | 可鍛鐵 | 550磅 | 1/2至2英寸 | - | 新台幣1,095元 | |
0500173349 | 7 13機構/ 16“ | 可鍛鐵 | 550磅 | 1-1 / 2至3“ | - | 新台幣1,384元 | |
0500173364 | 8 15機構/ 16“ | 可鍛鐵 | 750磅 | 2-1 / 2至4“ | - | 新台幣2,122元 | |
0500173380 | 10.25“ | 可鍛鐵 | 750磅 | 2-1 / 2至5“ | - | 新台幣2,399元 | |
0500173406 | 12 11機構/ 16“ | 可鍛鐵 | 1100磅 | 2-1 / 2至6“ | - | 新台幣3,162元 | |
0500360300 | 4.5“ | 鍍鋅鋼 | 550磅 | 1/2至1英寸 | - | 新台幣1,029元 |