項目 | 冒口鉗 |
螺栓尺寸 | 5機構/ 8“ |
完 | 熱浸鍍鋅 |
總長: | 18.5“ |
材料 | 鍍鋅鋼 |
最高 加載 | 2500磅 |
金屬探測 | 是 |
管道尺寸 | 8" |
UPC | 690291146831 |
船重(kg) | 3.33 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 46.74 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
型號 | 螺栓尺寸 | 完 | 總長: | 材料 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500361084 | 7機構/ 16“ | 熱浸鍍鋅 | 11.375“ | 鍍鋅鋼 | 500磅 | 3" | - | 新台幣892元 | |
0500173521 | 3機構/ 8“ | 樸素 | 8.875“ | 碳素鋼 | 45磅。 | 1/2-3/4“ | - | 新台幣334元 | |
0500173539 | 3機構/ 8“ | 樸素 | 8.875“ | 碳素鋼 | 220磅 | 1" | - | 新台幣442元 | |
0500173547 | 3機構/ 8“ | 樸素 | 10“ | 碳素鋼 | 350磅 | 1-1 / 4“ | - | 新台幣512元 | |
0500173554 | 3機構/ 8“ | 樸素 | 10.25“ | 碳素鋼 | 250磅 | 1-1 / 2“ | - | 新台幣429元 | |
0500173562 | 7機構/ 16“ | 樸素 | 10.25“ | 碳素鋼 | 300磅 | 2" | - | 新台幣486元 | |
0500173570 | 7機構/ 16“ | 樸素 | 11.25“ | 碳素鋼 | 400磅 | 2-1 / 2“ | - | 新台幣452元 |