項目 | 管鞍支架 |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 鑄鐵 |
最高 加載 | 1800磅。 |
管道尺寸 | 2.5“ |
標準與批准 | AA-1192A(類型38),WW-H-171E(類型39),ANSI-MSS SP-69和MSS SP-58(類型38) |
類別 | 可調整 |
UPC | 690291530173 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 4.65 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
型號 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500362017 | 1800磅。 | 3" | - | 3" | 新台幣8,895元 | |
0500362025 | 1800磅。 | 3.5“ | - | 3" | 新台幣8,745元 | |
0500362033 | 3800磅。 | 4" | - | 3.62“ | 新台幣13,064元 | |
0500362041 | 3800磅。 | 5" | - | 3.62“ | 新台幣13,219元 | |
0500362058 | 3800磅。 | 6" | - | 3.62“ | 新台幣13,352元 | |
0500362066 | 3800磅。 | 8" | - | 3.62“ | 新台幣13,854元 | |
0500172549 | - | - | - | - | 新台幣6,806元 | 詢價
|