項目 | 輪椅 |
材料 | 鑄鐵 |
最高 加載 | 1070 |
最高 溫度 | 450 De F在壓路機 |
金屬探測 | 是 |
管道尺寸 | 6" |
標準與批准 | AA-1192A(類型44),WW-H-171E(類型45),ANSI / MSS SP-69和MSS SP-58(類型44) |
信號寬度 | 9.25“ |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0560503054 | 600 | 2" | 4" | 新台幣1,544元 | |
0560503062 | 660 | 2.5“ | 4.88“ | 新台幣1,720元 | |
0560503070 | 700 | 3" | 5.38“ | 新台幣1,702元 | |
0560503088 | 750 | 3.5“ | 6.12“ | 新台幣2,132元 | |
0560503096 | 750 | 4" | 6.625“ | 新台幣2,324元 | |
0560503104 | 750 | 5" | 7.88“ | 新台幣2,560元 | |
0560503120 | 1350 | 8" | 11.62“ | 新台幣4,807元 |