項目 | 鋼軛管卷 |
總長: | 6.375“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 加載 | 310 |
最高 溫度 | 450 De F在壓路機 |
金屬探測 | 是 |
管道尺寸 | 3" |
桿尺寸 | 1機構/ 2“ |
標準與批准 | AA-1192A(類型43),WW-H-171E(類型44),ANSI / MSS SP-69和MSS SP-58(類型43) |
類別 | 可調整 |
UPC | 690291848766 |
信號寬度 | 3.88“ |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 材料 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 桿尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0560504383 | 5.75“ | 鑄鐵 | 225 | 2.5“ | 1機構/ 2“ | 3.25“ | 新台幣1,102元 | |
0560504409 | 7" | 鑄鐵 | 390 | 3.5“ | 1機構/ 2“ | 4.38“ | 新台幣1,538元 | |
0560504417 | 7 9機構/ 16“ | 鑄鐵 | 475 | 4" | 5機構/ 8“ | 4 15機構/ 16“ | 新台幣1,674元 | |
0560504425 | 9.125“ | 鑄鐵 | 685 | 5" | 5機構/ 8“ | 6" | 新台幣1,763元 | |
0560504433 | 10 5機構/ 16“ | 鑄鐵 | 780 | 6" | 3機構/ 4“ | 7.12“ | 新台幣2,418元 | |
0560504441 | 12 11機構/ 16“ | 鑄鐵 | 780 | 8" | 3機構/ 4“ | 9.25“ | 新台幣3,408元 | |
0560508137 | 5.75“ | 鍍鋅 | 225 | 2.5“ | 1機構/ 2“ | 3.25“ | 新台幣1,367元 |