項目 | 管卷 |
材料 | 鍍鋅 |
最高 加載 | 600 |
最高 溫度 | 450 De F在壓路機 |
金屬探測 | 是 |
管道尺寸 | 1" |
標準與批准 | AA-1192A(類型41),WW-H-171-E(類型42),ANSI / MSS SP-69和MSS SP-58(類型41) |
類別 | Single |
信號寬度 | 4.12“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 加載 | 管道尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0560505521 | 600 | 1.25“ | 4.5“ | 新台幣1,373元 | |
0560505539 | 600 | 1.5“ | 4.75“ | 新台幣1,477元 | |
0560505547 | 600 | 2" | 5.25“ | 新台幣1,477元 | |
0560505554 | 660 | 2.5“ | 6.25“ | 新台幣1,566元 | |
0560505562 | 700 | 3" | 6.875“ | 新台幣1,646元 | |
0560505570 | 750 | 3.5“ | 7.5“ | 新台幣1,511元 | |
0560505588 | 750 | 4" | 8.25“ | 新台幣1,586元 |